Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Ruftastenabd. Ruftaster 3f Gira TX_44 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Ruftastenabd. Ruftaster 3f Gira TX_44 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125566

  • Ausführung - Drucktaster

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 3

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337255666

Sonepar Artikelnummer

120123747

Hersteller Artikelnummer

125566

Hersteller Typ

125566

Hersteller Artikel Nr.:

125566

Ausführung:

Drucktaster

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

3

Farbe:

weiß

Unterputzmontage:

Nein

Aufputzmontage:

Ja

Mit Gehäuse:

Nein

Enthält Tastenfeld:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Ruftastenabdeckung für Ruftaster 3fach Reinweiß TX_44. Merkmale: Zur Abdeckung nicht benötigter Ruftasten der Türstation 3fach Unterputz, des Ruftasters 3fach für Türstation, sowie der Türstationen Aufputz 3fach und 6fach. Hinweise: Lieferumfang: