GIRA - Ruftastenmodul 1f System 106 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5531920
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Farbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337022626
Sonepar Artikelnummer
120406809
Hersteller Artikelnummer
5531920
Hersteller Typ
5531920
Hersteller Artikel Nr.:
5531920
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Farbe:
Edelstahl
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Enthält Tastenfeld:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.292 kg


