GIRA - Ruftastenmodul 2f System 106 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5532920
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Farbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337022596
Sonepar Artikelnummer
120406812
Hersteller Artikelnummer
5532920
Hersteller Typ
5532920
Hersteller Artikel Nr.:
5532920
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Farbe:
Edelstahl
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Enthält Tastenfeld:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.283 kg


