GIRA - Ruftastenmodul 2f System 106 Verkehrsweiß(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5532902
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337022572
Sonepar Artikelnummer
120406811
Hersteller Artikelnummer
5532902
Hersteller Typ
5532902
Hersteller Artikel Nr.:
5532902
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Farbe:
weiß
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Enthält Tastenfeld:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.185 kg


