Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Ruftaster 1f Türstation Gira TX_44 (WG UP)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Ruftaster 1f Türstation Gira TX_44 (WG UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 126200

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85176920

  • Gewicht - 0.093 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337262008

Sonepar Artikelnummer

120113403

Hersteller Artikelnummer

126200

Hersteller Typ

126200

Hersteller Artikel Nr.:

126200

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.093 kg

Ruftaster 1fach für Türstation TX_44. Merkmale: Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose. Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit. Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. Erweiterung der Türstation um eine weitere Ruftaste (es können bis zu 14 Ruftaster an eine Türstation angeschlossen werden). Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie, Lichtfarbe weiß. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. Namensschild ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie