Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Ruftaster 3f Türstation Gira TX_44 (WG UP)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Ruftaster 3f Türstation Gira TX_44 (WG UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 126300

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371091

  • Gewicht - 0.095 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337263005

Sonepar Artikelnummer

120113404

Hersteller Artikelnummer

126300

Hersteller Typ

126300

Hersteller Artikel Nr.:

126300

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.095 kg

Ruftaster 3fach für Türstation TX_44. Merkmale: Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose. Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit. Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. Erweiterung der Türstation um weitere Ruftasten (es können bis zu 14 Ruftaster an eine Türstation angeschlossen werden). Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie, Lichtfarbe weiß. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. Namensschild ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. Hinweise: Nicht benötigte Ruftasten lassen sich mit der Ruftastenabdeckung für Ruftaster 3fach abdecken. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie