Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Ruftaster System 55 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Ruftaster System 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 290003

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienung - Taste

  • Bauart - Wandgerät

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337061052

Sonepar Artikelnummer

120158674

Hersteller Artikelnummer

290003

Hersteller Typ

290003

Hersteller Artikel Nr.:

290003

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienung:

Taste

Bauart:

Wandgerät

Farbe:

weiß

Art der Spannungsversorgung:

Bus-System

Geeignet für:

Notruf

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Busfähig:

2-Draht

Tasterfunktion:

Ruf auslösen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.054 kg

Ruftaster Reinweiß glänzend System 55. Merkmale: Ruf- bzw. Notrufauslösung über rote Ruftaste mit Finde- bzw. Beruhigungslicht. Hinweise: Lieferumfang: