Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - RWM Basic Q Rauchwarnmelder Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - RWM Basic Q Rauchwarnmelder Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114502

  • Wirkprinzip - optisch

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Orientierungslicht - Nein

  • Kabeleinführung - Unterseite

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337013525

Sonepar Artikelnummer

120360027

Hersteller Artikelnummer

114502

Hersteller Typ

114502

Hersteller Artikel Nr.:

114502

Wirkprinzip:

optisch

Montageart:

Aufbau

Mit Orientierungslicht:

Nein

Kabeleinführung:

Unterseite

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Mitgelieferte Batterie:

ohne

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.250 kg

Rauchwarnmelder Basic Q Reinweiß. Merkmale: Einsatz nur in privaten Wohneinheiten oder wohnähnlichen Bereichen nach DIN 14676. Q-Label. Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Täuschungsalarmen. Erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse. Fest eingebaute Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer. Bauweise A nach DIN EN 14604. KRIWAN-Anerkennung. Integrierte Funktionstaste für den Funktionstest. Störanzeige. Anzeige für schwache Batterie. Hinweise: Lieferumfang: