Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - RWM Dual Q Rauchwarnmelder Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - RWM Dual Q Rauchwarnmelder Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 233602

  • Wirkprinzip - Kombination

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Orientierungslicht - Nein

  • Art des Test-/Pauseknopfes - Prüftaste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337014591

Sonepar Artikelnummer

120360028

Hersteller Artikelnummer

233602

Hersteller Typ

233602

Hersteller Artikel Nr.:

233602

Wirkprinzip:

Kombination

Montageart:

Aufbau

Mit Orientierungslicht:

Nein

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Max. Anzahl vernetzbar:

40

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Mitgelieferte Batterie:

ohne

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.263 kg

Rauchwarnmelder Dual Q Reinweiß. Merkmale: Einsatz nur in privaten Wohneinheiten oder wohnähnlichen Bereichen nach DIN 14676. Q-Label. Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Täuschungsalarmen. Erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse. Fest eingebaute Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer. Bauweise A nach DIN EN 14604. KRIWAN-Anerkennung. Batteriebetriebener kombinierter Rauchwarn- und Thermomelder. Unterschiedliche Alarmierung bei Feuer- und Hitzealarm. Hitzeerkennung durch Maximal- und Differenzialfunktion. Gedämpftes Alarmsignal (ca. 75 dB (A)) bei Funktionstest. Integrierte Funktionstaste für z. B. Alarmquittierung, Funktionstest und Stummschaltung. Abschaltbare Raucherkennung. Automatischer Selbsttest der Rauchauswertung mit Verschmutzungsnachführung. Verschmutzungs- bzw. Störanzeige. Bei Dunkelheit bis zu 12 h verzögerte Signalisierung bei technischer Störung. Anzeige ''schwache Batterie''. Vernetzung von bis zu 40 Rauchwarnmeldern per Draht möglich. Eine Modulschnittstelle für drei optionale Module (KNX Modul, Funk Modul, Relaismodul) bei gleichzeitiger Nutzung der Vernetzungsklemme. Hinweise: Lieferumfang: