Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - RWM Dual Sockel 230 V Rauchwarnmelder

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - RWM Dual Sockel 230 V Rauchwarnmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 233702

  • Wirkprinzip - Kombination

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Orientierungslicht - Nein

  • Art des Test-/Pauseknopfes - Prüftaste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337033080

Sonepar Artikelnummer

120544175

Hersteller Artikelnummer

233702

Hersteller Typ

233702

Hersteller Artikel Nr.:

233702

Wirkprinzip:

Kombination

Montageart:

Aufbau

Mit Orientierungslicht:

Nein

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Max. Anzahl vernetzbar:

40

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Mitgelieferte Batterie:

ohne

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.320 kg

Rauchwarnmelder Dual Q inkl. Sockel 230 V Reinweiß. Merkmale: Einsatz nur in privaten Wohneinheiten oder wohnähnlichen Bereichen nach DIN 14676. Q-Label. Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Täuschungsalarmen. Erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse. Fest eingebaute Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer. Bauweise A nach DIN EN 14604. KRIWAN-Anerkennung. Rauchwarnmelder Dual Q mit Netzspannung (230 V) für den privaten Wohnbereich. Die Montageplatte entfällt bei diesem Artikel. Der Sockel mit integriertem Netzteil dient der Spannungsversorgung des Rauchwarnmelders Dual Q mit Netzspannung (230 V). Der Anschluss der Versorgungs- bzw. Vernetzungsleitung erfolgt im Sockel. Beim Aufsetzen des Rauchwarnmelders wird der Kontakt automatisch hergestellt. Die im Rauchwarnmelder Dual Q befindliche Batterie übernimmt im Falle eines Netzspannungsausfalls automatisch die Spannungsversorgung. Vernetzungsmöglichkeit von bis zu 40 Rauchwarnmeldern über einen seperaten Leiter. Hinweise: Lieferumfang: