Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - S106 Bauraumerweiterung Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - S106 Bauraumerweiterung Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5548000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337120582

Sonepar Artikelnummer

121413612

Hersteller Artikelnummer

5548000

Hersteller Typ

5548000

Hersteller Artikel Nr.:

5548000

Bussystem KNX:

Nein

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.018 kg

System 106 Bauraumerweiterung für Gerätedosen Merkmale:-Für das Türkommunikationssystem IP geeignet.-Die Bauraumerweiterung wird anstelle der Dichtkappe im System 106 Aufputz-Gehäuse verwendet und in eine Standard Unterputz-Gerätedose eingesetzt. Sie schafft somit eine abgeschlossene und vor Feuchtigkeit und Wind geschützte Erweiterung des Gira System 106 Gehäusebauraums für z. B. den Anschluss einer Netzwerkleitung mittels Keystone Adapter oder Funktionen, die in die Unterputz-Gerätedose eingesetzt werden können.