Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - S106 Patchkabel IP 32 cm Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - S106 Patchkabel IP 32 cm Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5590000

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444210

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337131229

Sonepar Artikelnummer

121413613

Hersteller Artikelnummer

5590000

Hersteller Typ

5590000

Hersteller Artikel Nr.:

5590000

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.007 kg

System 106 Patchkabel IP Merkmale:-Für das Türkommunikationssystem IP geeignet.