Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT System 55 Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT System 55 Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5374005

  • Max. Reichweite frontal - 32 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 1 .. 180 °

  • Mit Bewegungsmelder - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337049531

Sonepar Artikelnummer

120555964

Hersteller Artikelnummer

5374005

Hersteller Typ

5374005

Hersteller Artikel Nr.:

5374005

Max. Reichweite frontal:

32 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

1 .. 180 °

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Montageart:

Unterputz

Konstantlichtregelung:

Nein

HLK-Ansteuerung:

Nein

Vernetzbar:

Ja

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Montagehöhe:

1.1 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

19 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Tierschneise:

Ja

Treppenlichtautomatik:

Ja

Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Min. Einschaltdauer:

10 s

Farbe:

schwarz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.030 kg

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT Schwarz matt (lackiert) System 55. Merkmale: Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich. Mit System 3000 Schalteinsatz. Kurzzeitbetrieb Mit System 3000 Dimmeinsatz. Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. Grundlichtfunktion. Nachtlichtfunktion. Funktionen mit Gira System 3000 App. Einstellen der Helligkeitsschwelle. Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %). Einstellen der Nachlaufzeit. Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden. Anwesenheitssimulation. Ausschaltvorwarnung. Tagbetrieb. Gehtest. Zeitschaltfunktion. Alarmfunktion. Hinweise: Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein. Lieferumfang: Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.