GIRA - S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT System 70 Anthrazit(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537473
Max. Reichweite frontal - 32 m
Max. Einschaltdauer - 30 min
Erfassungswinkel horizontal - 1 .. 180 °
Mit Bewegungsmelder - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337118299
Sonepar Artikelnummer
121402477
Hersteller Artikelnummer
537473
Hersteller Typ
537473
Hersteller Artikel Nr.:
537473
Max. Reichweite frontal:
32 m
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
1 .. 180 °
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Montageart:
Unterputz
Vernetzbar:
Ja
Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
19 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Tierschneise:
Ja
Treppenlichtautomatik:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
10 s
Farbe:
anthrazit
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.038 kg


