Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT System 70 Grau m(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT System 70 Grau m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 537476

  • Max. Reichweite frontal - 32 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 1 .. 180 °

  • Mit Bewegungsmelder - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337118305

Sonepar Artikelnummer

121402479

Hersteller Artikelnummer

537476

Hersteller Typ

537476

Hersteller Artikel Nr.:

537476

Max. Reichweite frontal:

32 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

1 .. 180 °

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Montageart:

Unterputz

Vernetzbar:

Ja

Montagehöhe:

1.1 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

19 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Tierschneise:

Ja

Treppenlichtautomatik:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Min. Einschaltdauer:

10 s

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.038 kg

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT Grau matt (lackiert) System 70 Merkmale: • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. • Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. • Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. • Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich. Mit System 3000 Schalteinsatz • Kurzzeitbetrieb Mit System 3000 Dimmeinsatz • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. • Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. • Grundlichtfunktion. • Nachtlichtfunktion. Funktionen mit Gira System 3000 App • Einstellen der Helligkeitsschwelle. • Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %). • Einstellen der Nachlaufzeit. • Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden. • Anwesenheitssimulation. • Ausschaltvorwarnung. • Tagbetrieb. • Gehtest. • Zeitschaltfunktion. • Alarmfunktion. Hinweise: • Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein. Lieferumfang: • Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.