Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT System 70 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT System 70 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 537470

  • Max. Reichweite frontal - 32 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 1 .. 180 °

  • Mit Bewegungsmelder - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337118312

Sonepar Artikelnummer

121402475

Hersteller Artikelnummer

537470

Hersteller Typ

537470

Hersteller Artikel Nr.:

537470

Max. Reichweite frontal:

32 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

1 .. 180 °

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Montageart:

Unterputz

Vernetzbar:

Ja

Montagehöhe:

1.1 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

19 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Tierschneise:

Ja

Treppenlichtautomatik:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Min. Einschaltdauer:

10 s

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.038 kg

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT Reinweiß glänzend System 70 Merkmale: • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. • Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. • Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. • Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich. Mit System 3000 Schalteinsatz • Kurzzeitbetrieb Mit System 3000 Dimmeinsatz • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. • Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. • Grundlichtfunktion. • Nachtlichtfunktion. Funktionen mit Gira System 3000 App • Einstellen der Helligkeitsschwelle. • Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %). • Einstellen der Nachlaufzeit. • Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden. • Anwesenheitssimulation. • Ausschaltvorwarnung. • Tagbetrieb. • Gehtest. • Zeitschaltfunktion. • Alarmfunktion. Hinweise: • Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein. Lieferumfang: • Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.