GIRA - S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard Gira TX_44 (WG UP) Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537367
Max. Reichweite frontal - 40 m
Max. Einschaltdauer - 2 min
Erfassungswinkel horizontal - 180 °
Mit Bewegungsmelder - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337050254
Sonepar Artikelnummer
120544188
Hersteller Artikelnummer
537367
Hersteller Typ
537367
Hersteller Artikel Nr.:
537367
Max. Reichweite frontal:
40 m
Max. Einschaltdauer:
2 min
Erfassungswinkel horizontal:
180 °
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Montageart:
Unterputz
HLK-Ansteuerung:
Nein
Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
25 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Ja
Tierschneise:
Ja
Treppenlichtautomatik:
Ja
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.040 kg


