Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard System 70 Anthrazit(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard System 70 Anthrazit(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 537373

  • Max. Reichweite frontal - 40 m

  • Max. Einschaltdauer - 2 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 180 °

  • Mit Bewegungsmelder - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337118343

Sonepar Artikelnummer

121402472

Hersteller Artikelnummer

537373

Hersteller Typ

537373

Hersteller Artikel Nr.:

537373

Max. Reichweite frontal:

40 m

Max. Einschaltdauer:

2 min

Erfassungswinkel horizontal:

180 °

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Montageart:

Unterputz

Montagehöhe:

1.1 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

25 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Ja

Tierschneise:

Ja

Treppenlichtautomatik:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

anthrazit

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.037 kg

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard Anthrazit (lackiert) System 70 Merkmale: • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. • Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. • Einstellbare Helligkeitsschwelle. • Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar. • Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. Mit System 3000 Dimmeinsatz • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. • Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. Hinweise: • Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein. Lieferumfang: • Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.