Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Komfort BT System 70 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Komfort BT System 70 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 537670

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 1 .. 180 °

  • Mit Bewegungsmelder - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337118411

Sonepar Artikelnummer

121402485

Hersteller Artikelnummer

537670

Hersteller Typ

537670

Hersteller Artikel Nr.:

537670

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

1 .. 180 °

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Montageart:

Unterputz

Montagehöhe:

2.2 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Min. Einschaltdauer:

10 s

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.036 kg

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Komfort BT Reinweiß glänzend System 70 Merkmale: • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. • Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. • Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. • Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich. Mit System 3000 Schalteinsatz • Kurzzeitbetrieb. Mit System 3000 Dimmeinsatz • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. • Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. • Grundlichtfunktion. • Nachtlichtfunktion. Funktionen mit Gira System 3000 App • Einstellen der Helligkeitsschwelle. • Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %). • Einstellen der Nachlaufzeit. • Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden. • Anwesenheitssimulation. • Ausschaltvorwarnung. • Tagbetrieb. • Gehtest. • Zeitschaltfunktion. • Alarmfunktion.