GIRA - S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Komfort BT System 70 Reinweiß m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 537672
Max. Reichweite frontal - 12 m
Max. Einschaltdauer - 30 min
Erfassungswinkel horizontal - 1 .. 180 °
Mit Bewegungsmelder - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337118428
Sonepar Artikelnummer
121402486
Hersteller Artikelnummer
537672
Hersteller Typ
537672
Hersteller Artikel Nr.:
537672
Max. Reichweite frontal:
12 m
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
1 .. 180 °
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Montageart:
Unterputz
Montagehöhe:
2.2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
10 s
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.036 kg


