Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Standard System 70 Anthrazit(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Standard System 70 Anthrazit(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 537573

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Einschaltdauer - 2 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 1 .. 180 °

  • Mit Bewegungsmelder - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337118442

Sonepar Artikelnummer

121402482

Hersteller Artikelnummer

537573

Hersteller Typ

537573

Hersteller Artikel Nr.:

537573

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Einschaltdauer:

2 min

Erfassungswinkel horizontal:

1 .. 180 °

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Montageart:

Unterputz

Montagehöhe:

2.2 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

3 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Treppenlichtautomatik:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

anthrazit

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.036 kg

System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Standard Anthrazit (lackiert) System 70 Merkmale: • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. • Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. • Einstellbare Helligkeitsschwelle. • Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar. • Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. Mit System 3000 Dimmeinsatz • Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. • Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden.