GIRA - S3000 DALI-2 Power-Steuereins. TW Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541100
Montageart - Unterputz
Nennspannung - 230 V
Frequenz - 50 .. 60 Hz
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337136484
Sonepar Artikelnummer
121381284
Hersteller Artikelnummer
541100
Hersteller Typ
541100
Hersteller Artikel Nr.:
541100
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Farbe:
sonstige
Leistungsaufnahme:
2.8 W
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Ja
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Ja
Dimmung herstellerspezifisch:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.081 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


