GIRA - S3000 Dreh-Nebenst.eins. 3-Dr Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 238900
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Drehknopf
Dimmung Phasenabschnitt - Nein
Lastart - universal und LED Retrofit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337031420
Sonepar Artikelnummer
120544178
Hersteller Artikelnummer
238900
Hersteller Typ
238900
Hersteller Artikel Nr.:
238900
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Drehknopf
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Halogenfrei:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.068 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


