Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - S3000 Drehzahlstellereins. Einsatz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - S3000 Drehzahlstellereins. Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 246000

  • Montageart - Unterputz

  • Leistungsregelung stufenlos - Nein

  • Basiselement ohne Abdeckung - Nein

  • Bedienungsart - Drehknopf

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337108467

Sonepar Artikelnummer

120898293

Hersteller Artikelnummer

246000

Hersteller Typ

246000

Hersteller Artikel Nr.:

246000

Montageart:

Unterputz

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Basiselement ohne Abdeckung:

Nein

Bedienungsart:

Drehknopf

Schaltkontakt:

Nein

Mit Temperatursensor:

Nein

Schutzart (IP):

IP21

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.078 kg

System 3000 Drehzahlstellereinsatz. Merkmale: Drehzahlsteller zur Drehzahlsteuerung von Einphasen-Motoren wie z. B. Induktions- oder Spaltpolmotoren. Gerät arbeitet nach dem Phasenanschnittprinzip. Einschalten durch Softstart auf maximale Drehzahl. Minimale Drehzahl dauerhaft speicherbar. Anschluss von Nebenstellen möglich. Elektronischer Kurzschlussschutz. Elektronischer Übertemperaturschutz. Betrieb mit und ohne Neutralleiteranschluss. Hinweise: Bei höherer Umgebungstemperatur als +25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie