Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

GIRA - S3000 Geh. Helligk.- + Temp.sensor(IP66) Zubehör Grau

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - S3000 Geh. Helligk.- + Temp.sensor(IP66) Zubehör Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 546700

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90318080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337096351

Sonepar Artikelnummer

120707070

Hersteller Artikelnummer

546700

Hersteller Typ

546700

Hersteller Artikel Nr.:

546700

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.080 kg

System 3000 Gehäuse Helligkeits- und Temperatursensor. Merkmale: Aufputz-Gehäuse geeignet zum Einkleben des System 3000 Helligkeits- und Temperatursensors BT. Aufputz-Gehäuse aus Polycabonat, Farbe ähnlich RAL 7035. Der transparente Polycarbonat Deckel ist schwarz bedruckt mit einer Freistelle für den Helligkeitssensor. Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie