GIRA - S3000 Helligk.- + Temp.sensor BT Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546602
Bussystem KNX - Nein
Montageart - Aufputz
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Anzahl der Kanäle - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337047803
Sonepar Artikelnummer
120544991
Hersteller Artikelnummer
546602
Hersteller Typ
546602
Hersteller Artikel Nr.:
546602
Bussystem KNX:
Nein
Montageart:
Aufputz
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Anzahl der Kanäle:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Einstellung:
5 .. 80000 lx
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.026 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


