GIRA - S3000 Impulseins. Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 541000
Lastart - sonstige
Montageart - Unterputz
Zusammenstellung - Basiselement
Nebenstelleneingang - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337048305
Sonepar Artikelnummer
120555969
Hersteller Artikelnummer
541000
Hersteller Typ
541000
Hersteller Artikel Nr.:
541000
Lastart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Basiselement
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der Kanäle:
1
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.063 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


