Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - S3000 Jal.-/Schaltuhr BT System 70 Anthrazit(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - S3000 Jal.-/Schaltuhr BT System 70 Anthrazit(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 538173

  • Geeignet für Dimmeinsatz - Nein

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - Nein

  • Anzahl der Tasten - 1

  • Geeignet für Schalteinsatz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337122487

Sonepar Artikelnummer

121402497

Hersteller Artikelnummer

538173

Hersteller Typ

538173

Hersteller Artikel Nr.:

538173

Geeignet für Dimmeinsatz:

Nein

Geeignet für Jalousieeinsatz:

Nein

Anzahl der Tasten:

1

Geeignet für Schalteinsatz:

Nein

Mit Abdeckung:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.031 kg

System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT Anthrazit (lackiert) System 70 Merkmale: • Manuelles und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern. • Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth mit der Gira System 3000 App. • Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht. Funktionen am Aufsatz • Bedienen von Behängen und Beleuchtung. • Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb. • Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren. • Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz. • Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar mit System 3000 Dimmeinsatz oder DALI Power-Steuereinheit. • Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft. Funktionen mit Gira System 3000 App • Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung. • Anzeige der aktuellen Behangposition oder Dimmstellung. • Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten. • Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden. • Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Geräte möglich. • Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion). • Astrozeit durch Standortbestimmung optimierbar. • Astrozeitverschiebung einstellbar. • Zufallsfunktion. • Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone oder Tablet. • Passwortschutz für Zeitprogramme und Konfiguration möglich. • Speichern einer Behangposition, Behangfahrzeit, Lamellenumsteuerzeit. • Umstellung auf Inversbetrieb bei Jalousieeinsätzen möglich. • Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit bei Dimmeinsatz einstellbar. • Optional: Mit System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor Bluetooth sind Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion möglich. Hinweise: • Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit aktualisiert.