Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - S3000 Jal.-/Schaltuhr Display System 70 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - S3000 Jal.-/Schaltuhr Display System 70 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 536670

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - Ja

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337118565

Sonepar Artikelnummer

121402435

Hersteller Artikelnummer

536670

Hersteller Typ

536670

Hersteller Artikel Nr.:

536670

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

Ja

Geeignet für Jalousieeinsatz:

Ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Tasten:

2

Geeignet für Schalteinsatz:

Ja

Mit Abdeckung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.044 kg

System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display Reinweiß glänzend System 70 Merkmale: • Bedienung über kapazitive Sensorfläche. • Schnellprogrammierung zur Übernahme der aktuellen Uhrzeit als programmierte Fahrzeit/Schaltzeit. • Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar. • Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion) für 18 Länder einstellbar. • Astrozeit für Sonnenauf- und Sonnenuntergang individuell um ±2 Stunden anpassbar. • Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb. • Display schaltet nach 2 Minuten aus, dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich. • Programmierung von je einer Herauffahr- und einer Herunterfahrzeit bzw. von zwei Ein- und Ausschaltzeiten für die Wochenabschnitte Mo-Fr und Sa+So.