GIRA - S3000 LED-Drehdimmeins. Basic RC Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 245700
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Lastart - kapazitive Last
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337131458
Sonepar Artikelnummer
121381283
Hersteller Artikelnummer
245700
Hersteller Typ
245700
Hersteller Artikel Nr.:
245700
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
kapazitive Last
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
210 .. 250 V
Nennleistung ohmsche Last:
200 W
Anzahl der Einheiten:
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Min. Helligkeit steuerbar:
Ja
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennleistung kapazitive Last:
200 VA
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.062 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


