Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - S3000 Präsenz- + Beweg.m. 360°-Aufs. BT Wächter

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - S3000 Präsenz- + Beweg.m. 360°-Aufs. BT Wächter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 537702

  • Betriebsartenschalter - Nein

  • Mit Bewegungsmelder - Nein

  • Mit Präsenzmelder - Ja

  • Mit Lichtsensor - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337052227

Sonepar Artikelnummer

120555967

Hersteller Artikelnummer

537702

Hersteller Typ

537702

Hersteller Artikel Nr.:

537702

Betriebsartenschalter:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Montageart:

sonstige

Konstantlichtregelung:

Ja

HLK-Ansteuerung:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Ja

Tierschneise:

Nein

Treppenlichtautomatik:

Nein

Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.085 kg

System 3000 Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT. Merkmale: Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. Bedienung mit Nebenstelleneinsatz 2-Draht, 3-Draht oder mechanischem Taster. Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs. Deckenmontage auf System 3000 Unterputz-Einsatz. Mit System 3000 Schalteinsatz. Kurzzeitbetrieb. Mit System 3000 Dimmeinsatz. Konstantlichtregelung. Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz und der Gira System 3000 App dauerhaft gespeichert werden. Grundlichtfunktion. Nachtlichtfunktion. Funktionen mit Gira System 3000 App. Einstellen des Gerätes als Präsenzmelder oder Bewegungsmelder. Einstellen der Helligkeitsschwelle. Einstellen der Empfindlichkeit der drei PIR-Sensoren. Einstellen der Nachlaufzeit. Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein/Aus, zeitlich begrenztes Ein/Aus für 0,5 bis 5 Stunden. Anwesenheitssimulation. Tagbetrieb. Gehtest. Abschaltvorwarnung. Zeitschaltfunktion. Alarmfunktion. Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie