GIRA - S3000 Relaisschalteins. 2f Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540400
Lastart - universal
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Zusammenstellung - Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337063766
Sonepar Artikelnummer
120578811
Hersteller Artikelnummer
540400
Hersteller Typ
540400
Hersteller Artikel Nr.:
540400
Lastart:
universal
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Zusammenstellung:
Basiselement
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der Kanäle:
2
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.076 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


