GIRA - S3000 Relaisschalteins. Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540300
Lastart - universal
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 16 A
Zusammenstellung - Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337048282
Sonepar Artikelnummer
120544215
Hersteller Artikelnummer
540300
Hersteller Typ
540300
Hersteller Artikel Nr.:
540300
Lastart:
universal
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
16 A
Zusammenstellung:
Basiselement
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der Kanäle:
1
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.075 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


