Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - S3000 RTR BT System 70 Schwarz m(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - S3000 RTR BT System 70 Schwarz m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 539474

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - Nein

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337118633

Sonepar Artikelnummer

121402538

Hersteller Artikelnummer

539474

Hersteller Typ

539474

Hersteller Artikel Nr.:

539474

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

Nein

Geeignet für Jalousieeinsatz:

Nein

Farbe:

schwarz

Anzahl der Tasten:

1

Geeignet für Schalteinsatz:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.045 kg

System 3000 Raumtemperaturregler BT Schwarz matt (lackiert) System 70 Merkmale: • Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth mit der Gira System 3000 App. • Bedienung über kapazitive Sensorfläche. • Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur. Funktionen am Aufsatz • Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeitpunkt speicherbar, Schnellprogrammierung. • Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar. • Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichen je Speicherbereich Komfort- und Absenkzeitpunkt für Mo-Fr und Sa+So. • Einstellung einer Komfort-, Absenk-, Kühl- und Frostschutztemperatur. • Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung. • Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). • Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen). • Aktivieren des Kühlbetriebs über den Einsatz. • Unterstützt internen und externen Temperaturfühler. • Temperatursturzerkennung. • Bediensperre. • Ventilschutzfunktion. • Display schaltet nach 2 Minuten aus, Dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich. Funktionen mit Gira System 3000 App • Wochenzeitschaltuhr mit 40 individuell programmierbaren Schaltpunkten und Temperaturen. • Urlaubsmodus (Beginn, Ende, Temperatur). • Boostfunktion: Schnellaufheizen für max. 5 Minuten. • Sperre der vor Ort Bedienung möglich. • Einbinden eines externen Temperatursensors über Bluetooth. • Minimale und maximale Temperaturwerte einstellbar. • Kopieren von Einstellungen und Zeitprogrammen auf weitere Aufsätze möglich. • Die Kombination des Aufsatzes 5393xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich. Hinweise: • Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit und das Datum aktualisiert.