GIRA - S3000 RTR-Eins. + Fühleranschluss Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 539500
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Mit Empfänger - Nein
Geeignet für Kühlen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337036128
Sonepar Artikelnummer
120780696
Hersteller Artikelnummer
539500
Hersteller Typ
539500
Hersteller Artikel Nr.:
539500
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Montageart:
Unterputz
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
PI
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Mit Display:
Ja
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.080 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


