GIRA - S3000 Touchaufs. System 70 Reinweiß m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536572
Geeignet für Dimmeinsatz - Nein
Geeignet für Jalousieeinsatz - Nein
Farbe - weiß
Anzahl der Tasten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337124269
Sonepar Artikelnummer
121402431
Hersteller Artikelnummer
536572
Hersteller Typ
536572
Hersteller Artikel Nr.:
536572
Geeignet für Dimmeinsatz:
Nein
Geeignet für Jalousieeinsatz:
Nein
Farbe:
weiß
Anzahl der Tasten:
1
Geeignet für Schalteinsatz:
Nein
Mit Abdeckung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.031 kg


