GIRA - S3000 Touchaufsatz System 55 Cremeweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 536501
Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz - Ja
Geeignet für Jalousieeinsatz - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337096856
Sonepar Artikelnummer
120801370
Hersteller Artikelnummer
536501
Hersteller Typ
536501
Hersteller Artikel Nr.:
536501
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz:
Ja
Geeignet für Jalousieeinsatz:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Tasten:
1
Geeignet für Schalteinsatz:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.024 kg


