GIRA - S3000 Touchaufsatz System 55 Grau m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5365015
Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz - Ja
Geeignet für Jalousieeinsatz - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337107071
Sonepar Artikelnummer
120801371
Hersteller Artikelnummer
5365015
Hersteller Typ
5365015
Hersteller Artikel Nr.:
5365015
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz:
Ja
Geeignet für Jalousieeinsatz:
Ja
Farbe:
grau
Anzahl der Tasten:
1
Geeignet für Schalteinsatz:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.023 kg


