GIRA - S3000 Uni-LED-Dimmer Mini Elektronik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 244000
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - sonstige
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Lastart - universal und LED Retrofit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337031390
Sonepar Artikelnummer
120434495
Hersteller Artikelnummer
244000
Hersteller Typ
244000
Hersteller Artikel Nr.:
244000
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
sonstige
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Nennleistung ohmsche Last:
20 W
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennleistung induktive Last:
20 VA
Nennleistung kapazitive Last:
3 VA
Max. Schaltleistung LED:
50 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.030 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


