GIRA - S3000 Uni-LED-Dimmer REG Elektronik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 236500
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart - sonstige
Dimmung Phasenabschnitt - Nein
Lastart - universal und LED Retrofit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337031376
Sonepar Artikelnummer
120544176
Hersteller Artikelnummer
236500
Hersteller Typ
236500
Hersteller Artikel Nr.:
236500
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
sonstige
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
REG
Nennspannung:
230 V
Nennleistung ohmsche Last:
20 W
Anzahl der Einheiten:
2
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Min. Helligkeit steuerbar:
Nein
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Halogenfrei:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennleistung induktive Last:
20 VA
Nennleistung kapazitive Last:
3 VA
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.099 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


