GIRA - S3000 Uni-LED-Drehdimmeins. Standard Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 245000
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Lastart - universal und LED Retrofit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337031406
Sonepar Artikelnummer
120544179
Hersteller Artikelnummer
245000
Hersteller Typ
245000
Hersteller Artikel Nr.:
245000
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Nennleistung ohmsche Last:
20 W
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Halogenfrei:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennleistung induktive Last:
20 VA
Nennleistung kapazitive Last:
3 VA
Max. Schaltleistung LED:
120 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.075 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


