Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

GIRA - S3000 Uni-LED-Lstg.zusatz REG Elektronik

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - S3000 Uni-LED-Lstg.zusatz REG Elektronik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 238300

  • Dimmung Phasenabschnitt - Nein

  • Lastart - universal und LED Retrofit

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Einheiten - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337031383

Sonepar Artikelnummer

120544177

Hersteller Artikelnummer

238300

Hersteller Typ

238300

Hersteller Artikel Nr.:

238300

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Lastart:

universal und LED Retrofit

Montageart:

REG

Anzahl der Einheiten:

2

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Nein

Verwendbar mit Taste:

Nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Min. Helligkeit steuerbar:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.098 kg

System 3000 Universal-LED-Leistungszusatz REG. Merkmale: Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen-Lampen, induktiven Trafos für Halogen-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. Bedienung erfolgt über vorgeschalteten Dimmer. Versorgung der angeschlossenen Lasten über gemeinsame Lastleitung. Elektronischer Übertemperaturschutz. Hinweise: Bei höherer Umgebungstemperatur als 45 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. Die maximale Last und die Anzahl der Leistungszusätze ist abhängig vom Dimmer. Eine Referenzliste finden Sie im Technischen Anhang oder in der Gebrauchsanleitung. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie