Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - SAT-F-Buchse Kpl. Tragring MJ-02 Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - SAT-F-Buchse Kpl. Tragring MJ-02 Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 574700

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337463757

Sonepar Artikelnummer

120324594

Hersteller Artikelnummer

574700

Hersteller Typ

574700

Hersteller Artikel Nr.:

574700

Verwendung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.017 kg

SAT-F-Buchse für Tragring MJ-02 Kupplung. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie