Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Schaltaktor 1f 16 A UP KNX Secure

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Schaltaktor 1f 16 A UP KNX Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 506100

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - Gira One

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337099284

Sonepar Artikelnummer

120926922

Hersteller Artikelnummer

506100

Hersteller Typ

506100

Hersteller Artikel Nr.:

506100

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

Gira One

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

3

Max. Schaltleistung:

3000 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Schaltstrom:

16 A

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

65 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.052 kg

Schaltaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach für Gira One und KNX. Merkmale: Funktion im Gira One System. Aktor zum Schalten von Verbrauchern. 3 Binäreingänge zum Anschluss von konventionellen Schaltern, Tastern und Bewegungsmeldern mit potenzialfreien Kontakten. Die Eingänge dienen der Ansteuerung von Gira One Aktoren oder zur Erfassung von Statusinformationen. Anschluss eines externen Temperatursfühlers am Eingang 3. Programmierung und Inbetriebnahme mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) ab Version 5.0. Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten. Schaltfunktionen. Schließer- oder Öffnerbetrieb. Einstellen einer Ein- oder Ausschaltverzögerung. Treppenhausfunktion, es kann zusätzlich eine Vorwarnzeit eingestellt werden. Parametrierung als Schaltfunktion für z. B. Licht oder Steckdosen, als Garagentorfunktion oder Türöffnerfunktion, sowie als Schaltkontakt zur Übermittlung des Wärmebedarfs an eine Wärmepumpe. Garagentorfunktion: Die Zeit für das Schließen des Relais ist parametrierbar. Türöffnerfunktion: Die Zeit für das Schließen des Relais ist parametrierbar. Binäreingänge. Ein- oder Zweiflächenbedienung für Wipptaster konfigurierbar. Anschluss von Wipptaster die mit der Funktion zum Schalten, Dimmen, Beschattung und Lüftung, Szenenaufruf, Treppenhaus (Bewegungsmelder), Etagenruf mit Gira G1, Garagentor und Türöffner parametriert werden. Anschluss von Bewegungs- und Präsenzmeldern mit potenzialfreien Relaisausgängen. Komfortable Gruppensteuerung von Schalt-, Dimm-, Beschattungs- sowie Lüftungsverbrauchern. Schaltkontaktauswertung von Wind-, Frost-, Helligkeits- oder Regensensoren mit potenzialfreien Relaiskontakten möglich, um Beschattungs- und Lüftungsverbraucher vor Umwelteinflüssen zu schützen. Fensterkontaktabfrage und Visualisierung in der Smart Home App: Ein geöffnetes Fenster führt nach Ablauf von 5 Minuten zum Heizbetriebsmodus Frostschutz. Türkontaktabfrage und Visualisierung in der Smart Home App: Eine geöffnete Tür führt zum Hochfahren und Sperren der Jalousie oder der Rollläden. Abfrage einer Heizen/Kühlen-Umschaltung an einer Wärmepumpe, um die aktuelle Betriebsart (Heizen oder Kühlen) an Heizungsregler weiterleiten zu können. Schaltkontaktanzeige zur Darstellung eines Kontaktzustands in der Smart Home App. Konfigurierbare Schalteingänge, die unabhängig parametrierbar werden können. Erfassen und Abgleich von Temperaturwerten über Fernfühler (siehe Zubehör) an Eingang 3. Funktion im Gira KNX System. Schalten elektrischer Verbraucher über einen Relaiskontakt. Gerät verfügt über drei Eingänge mit einem gemeinsamen Bezugspotential. Einlesen von Schaltzuständen von Installationsschaltern oder -tastern und anderen potentialfreien Kontakten an Eingängen 1 bis 3. Signalauswertung von Betauungs- und Leckagesensoren (siehe Zubehör) an Eingängen 1 bis 3. Erfassen von Temperaturwerten über Fernfühler (siehe Zubehör) an Eingang 3. Bis zu 8 unabhängige Logikfunktionen zur Realisierung einfacher oder komplexer logischer Operationen. Aktiv sendende Rück- oder Statusmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang verzögern. Bistabiles Relais. Schaltfunktionen. Schließer- oder Öffnerbetrieb. Zentrale Schaltfunktion über bis zu 6 Schaltobjekte (EIN, AUS, permanent EIN, permanent AUS). Rückmeldung Schalten: Aktive oder passive Rückmeldefunktion. Reaktion bei Busspannungsausfall bzw. Busspannungswiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang einstellbar. Logische Verknüpfungsfunktion. Sperrfunktion oder Zwangsstellungsfunktion parametrierbar. Erweiterte Sperrfunktion mit Quittungsoption. Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion). Einbeziehung in Lichtszenen möglich: Bis zu 64 interne Szenen parametrierbar. Szenenspeicherfunktion: Zusätzliche visuelle Rückmeldung. Erweiterter Szenenabruf (Toggeln von Szenen). Betriebsstundenzähler aktivierbar. Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung des Schalten-Objekts mit Sicherheitsstellung. Hinweise: Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA). Die Integration und Installation von potenzialfreien Kontakten, Bewegungs- sowie Präsenzmeldern ist im System-Handbuch des Gira One Systems beschrieben. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie