Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Schaltaktor 2f 16 A KNX REG

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Schaltaktor 2f 16 A KNX REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 500500

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337132059

Sonepar Artikelnummer

121402612

Hersteller Artikelnummer

500500

Hersteller Typ

500500

Hersteller Artikel Nr.:

500500

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

2300 W

Max. Schaltleistung LED:

400 W

Ausgangsleistung:

2300 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Schaltstrom:

16 A

Verschiedene Phasen anschließbar:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.106 kg

Schaltaktor 2fach 16 A für KNX Merkmale: • Xpress-Konfiguration zur vereinfachten ETS-Projektierung anhand von vordefinierten Standard-Anwendungsfällen. • Individuelle Konfiguration mit vollem Funktionsumfang wählbar. • Reduzierte Konfigurationsprofile für übersichtliche Anwendungsszenarien. • Diagnosefunktion für ETS-Applikation und Firmware Kompatibilität. • Bis zu 8 interne Logikfunktionen für einfache und komplexe Verknüpfungen. • Elektronische Handbedienung pro Kanal mit LED-Anzeige. • Smart Linking fähig. Schaltausgänge • Unabhängiges Schalten aller Ausgänge. • Betrieb als Schließer oder –ffner pro Ausgang möglich. • Zentrale Schaltfunktionen über bis zu 6 Objekte (Ein/Aus/Permanent Ein/Permanent Aus) und Sammelrückmeldung. • Statusmeldung bei Änderung oder zyklisch sendbar. • Reaktion bei Busspannungsausfall/-wiederkehr pro Ausgang parametrierbar. • Jeder Ausgang mit individueller logischer Verknüpfung. • Sperr- oder Zwangsstellungsfunktion pro Ausgang. • Umfangreiche Zeitfunktionen wie Ein- und Ausschaltverzögerung, Treppenlicht (mit Vorwarnung). • Je Ausgang in bis zu 64 Szenen einbindbar. • Betriebsstundenzähler für jeden Ausgang aktivierbar. • Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung des Schalten-Objekts mit Sicherheitsstellung. Logikfunktionen • 8 interne Logikfunktionen zur Verarbeitung und Verknüpfung von KNX Telegrammen. • Unterstützt Logikgatter wie UND, ODER und XOR mit bis zu vier Eingängen. • Enthält Umsetzer, Sperrglieder und Zeitfunktionen zur flexiblen Signalverarbeitung. • Vergleicher und Grenzwertschalter für verschiedene Datenformate, inklusive Hysterese. • Alle Logikfunktionen besitzen eigene KNX Kommunikationsobjekte und können Signale des Aktors und anderer Busgeräte auswerten. Hinweise: • KNX Data Secure kompatibel. • Firmware-Updates sind mit der Gira KNX Service App (Zusatzsoftware) möglich. • Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 5 ab Version 5.7.7 oder ETS 6 ab Version 6.3 (Empfehlung). Lieferumfang: • Schaltaktor. • KNX Anschlussklemme. • Secure Card. • Bedienungsanleitung.