Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Schaltaktor IP Türko

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Schaltaktor IP Türko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5566000

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337112839

Sonepar Artikelnummer

121381327

Hersteller Artikelnummer

5566000

Hersteller Typ

5566000

Hersteller Artikel Nr.:

5566000

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.089 kg

Schaltaktor IP. Merkmale: Schaltaktor zum Schalten von Licht, Ansteuern eines Türöffners an Nebentüren oder anderen Funktionen über IP / Netzwerk. Ansteuerung eines potenzialfreien Schaltkontakts 230 V / 6 A über IP / Netzwerk. Der Schaltaktor ist ansteuerbar über Bedienflächen am Display der Wandbediengeräte und Gira TKS mobil App. Der Schaltaktor lässt sich in vier verschiedenen Betriebsarten betreiben: Timer (Licht) / Türöffner / Schalter / Impuls zur Ansteuerung vorhandener Treppenhausautomaten. Binäreingang zum Schalten von Funktionen über einen angeschlossenen mechanischen Taster. Schaltzeit abhängig von der eingestellten Funktion stufenlos einstellbar von 1 s bis 10 min. Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie