Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Schlüsseltaster 1-p Einsatz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Schlüsseltaster 1-p Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 016300

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Anschlussart - Steckklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337163008

Sonepar Artikelnummer

120013475

Hersteller Artikelnummer

016300

Hersteller Typ

016300

Hersteller Artikel Nr.:

016300

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Schlüssel

Mit Beleuchtung:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit Signallampe:

Nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.081 kg

Einsatz Schlüsseltaster 10 A 250 V~ für alle DIN-Profilhalbzylinder. Merkmale: Hinweise: Nicht geeignet für die Montage in Aufputz-Gehäusen. Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang. Nur für Schraubbefestigung. Lieferumfang: Schließzylinder ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie