Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Schlüsseltaster 1-p WG AP Grau

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Schlüsseltaster 1-p WG AP Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 016330

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Anschlussart - Steckklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337163305

Sonepar Artikelnummer

120032737

Hersteller Artikelnummer

016330

Hersteller Typ

016330

Hersteller Artikel Nr.:

016330

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Schlüssel

Mit Beleuchtung:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit Signallampe:

Nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.404 kg

Schlüsseltaster 10 A 250 V~ für alle DIN-Profilhalbzylinder Grau Taster 1-polig. Merkmale: Hinweise: Schloss bitte separat bestellen. Die Demontage des Gehäusedeckels ist nur möglich, wenn sich das Schloss in Entriegelungsposition befindet. Einführung M20 von unten. Lieferumfang: Schloss ist nicht im Lieferumfang enthalten.