Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Schnurableitung 5-p Einsatz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Schnurableitung 5-p Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 040000

  • Verwendung - Telex/ADo

  • Montageart - Unterputz

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tragring - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337400004

Sonepar Artikelnummer

120030328

Hersteller Artikelnummer

040000

Hersteller Typ

040000

Hersteller Artikel Nr.:

040000

Verwendung:

Telex/ADo

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Mit Zugentlastung:

Ja

Lüsterklemme:

Ja

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.053 kg

Einsatz Schnurableitung 5-polig. Merkmale: Mit Schraubklemmen. Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie