GIRA - SCHUKO 2f Vollpl. f. Gerätedose 1,5f Standard 55 Cremeweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078201
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen - 2
Anschlussart - Steckklemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337782018
Sonepar Artikelnummer
120116153
Hersteller Artikelnummer
078201
Hersteller Typ
078201
Hersteller Artikel Nr.:
078201
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen:
2
Anschlussart:
Steckklemme
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Nennstrom:
16 A
Schutzkontakt:
sonstige
Mit Signallampe:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Isolierter Einbau:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Sonderstromversorgung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Durchschleiffunktion:
Nein
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.110 kg


